Beli harga drain cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
- Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
- Operating Speed (rpm): 450
- Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Rothenberger Drain Cleaning Machines R 750Deskripsi:alat untuk membersihkan saluran yang tersumbatatribut:
- Color: Red
- Rothenberger Drain Cleaning Machines R 600 SetDeskripsi:alat untuk membersihkan saluran yang tersumbatatribut:
- Color: Red
- Rothenberger Drain Cleaning Machines R 650 SetDeskripsi:alat untuk membersihkan saluran yang tersumbatatribut:
- Color: Red
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Pipe Diameter (mm): 20-150
- Rating (W): 1350
- Direct Attachment (mm): Spiral 22-16
- Max Working Length (mm): S - Spiral 65 with 22, S - Spiral 50 with 16, S - Spiral 10 with 8 & 10
- Speed (minute): RH and LH Drive 623
- RIDGID Penyedot Debu Basah dan Keringatribut:
- Filter Type Included: VF4000, standard filter
- Voltage (V): 230 IEC Compliant
- Catalog Number: 0
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinDeskripsi:Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.atribut:
- Revolution Speed (rpm): 3400
- Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)atribut:
- Color: Black
Daftar Harga harga drain cleaner Terbaru January 2026
| RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp8.099.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp199.900 |
| RIDGID Drain Cleaner Sink Machine | Rp15.999.900 |
| SOS Pembersih Lantai | Rp10.900 |
| RIDGID Toilet Auger (Pembersih Closet) | Rp1.499.900 |
| RIDGID Sectional Machine | Rp40.999.900 |
| Rothenberger Drain Cleaning Machines R 750 | Rp82.999.900 |
| Rothenberger Drain Cleaning Machines R 600 Set | Rp49.999.900 |
| Rothenberger Drain Cleaning Machines R 650 Set | Rp65.999.900 |
| RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 29/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dnP102047491-5.jpg)



/onP102048887-12.jpg)






/haP103587622-1.jpg)
/35P101000113-3.jpg)

/P103080624-1.jpg)